センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用フロント(前)
子供ワイヤーカゴ CTB-CHI-2シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26156079
品番
CTB-CHI BK
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
高さ(mm)
約前150×後ろ165
アズワン品番
64-9591-95
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
【上部】約275×230、【底部】約215×150