climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験関連品
アルミナカラム管 G2フィルター・ガラスコック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26168076
品番
CL0168-02-102
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様
【標準節Mesh】80〜120
サイズ
【コック】ST15/35
材質(コック)
ガラスコック
直径×長さL(Φmm×mm)
【ロート部】35×90
フィルター
G-2
胴径(Φmm)
13
アズワン品番
64-9632-33
胴長さ(mm)
250
細孔径
40〜50μm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000