climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験関連品
TS短型縮小アダプター CL0243シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26168189
品番
CL0243-04-11
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
仕様
内15/35・外19/38<透>
全高(mm)
52
摺合せ
【内部メス】15/35、【外部オス】19/38
アズワン品番
64-9632-45
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000