climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験関連品
TS短型縮小アダプター CL0243シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26168250
品番
CL0243-10-11
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
仕様
内24/40・外34/45<透>
全高(mm)
59
摺合せ
【内部メス】24/40、【外部オス】34/45
アズワン品番
64-9632-57
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000