climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験関連品
ガス洗浄瓶 CL0456シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26168356
品番
CL0456-01-104
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
バブリング効率を上げる為にバルイング管先端にフィルターを溶着しています。
仕様
【フィルター細孔】G-4、【標準節Mesh】180〜240
種別
G4棒フィルター付 125mL・34/28
容量(mL)
125
フィルター直径(Φmm)
10
摺合せ
34/28
アズワン品番
64-9632-68
細孔径
10〜20μm
フィルター長さ(mm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000