climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験関連品
玉型ガラスフィルター CL0775シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26168654
品番
CL0775-01-104
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
空気中のホコリやごみを取り除けるように本体部分にフィルターが溶着されています。
仕様
【標準節Mesh】180〜240
フィルター直径(Φmm)
30
フィルター
G4フィルター
アズワン品番
64-9632-98
細孔径
10〜20μm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000