仕様ポータブル項目別/シアン化物、【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲0.000〜0.200 mg/L
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±0.005mg/L、±測定値の3%
測定方法ピリジンピラゾロン法
分解能0.001mg/L
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
測定対象CN-
波長(nm)610
使用温湿度範囲0〜50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
アズワン品番64-9634-30
データ記録件数自動で50データまで