MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
MAD MAX(マッドマックス)の テールボックス
MAD MAX(マッドマックス)の テールボックス本体
バイク用 リアボックス リーベン トップケース 40L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26173509
品番
MM18-40L-WH
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通勤通学時の必需品!
雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。
防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
材質
PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
色
ホワイト
容量(L)
40
機能
軽量/防水/防塵
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外側:約410×約410×約305、内側:約370×約385×約290
適合車種
汎用
注意
※フルフェイスは形状によっては入らない物も御座います。