IRONHEAD(アイアンヘッド) BENELLI IMPERIALE 400 HC2-1B フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26175855 品番IX-HB5139SB
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
適合BENELLI IMPERIALE 400 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)670 形状ラウンド 質量(kg)4.6 コンプリートマットブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする