IRONHEAD(アイアンヘッド) BMW R18 CLASSIC 2020 HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26175907 品番IX-HB510203SC
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
適合BMW R18 CLASSIC 2020 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)670 形状ラウンド 質量(kg)4.6 コンプリートクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする