MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の スリップオンマフラー
IRONHEAD(アイアンヘッド) HARLEY DAVIDSON SOFTAIL FAT BOY 19-20 HC2-1C 2本出し スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26175925
品番
IX-HD102223SC
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
適合
HARLEY DAVIDSON SOFTAIL FAT BOY 19-20
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
670
形状
ラウンド
質量(kg)
4.6
コンプリート
クロームメッキ