IXIL(イクシル) BENELLI BJ 300 GS/ BN 302 X55C スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26176117 品番IX-FB5803ST
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
適合BENELLI BJ 300 GS/ BN 302 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)370 形状スラッシュ コーン 質量(kg)1.7 コンプリートマットポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする