MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の スリップオンマフラー
IXIL(イクシル) BENELLI BJ 300 GS-C / BN 302 R X55C スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26176126
品番
IX-FB5809SC
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
適合
BENELLI BJ 300 GS-C / BN 302 R
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
370
形状
スラッシュ コーン
質量(kg)
1.7
コンプリート
マットポリッシュ