IXIL(イクシル) HONDA CBF 150 RR '10 SOVS オーバル フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26177237 品番IX-OH6014VS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合HONDA CBF 150 RR '10 材質ステンレス AISI304 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)2.1 コンプリートマットポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする