IXIL(イクシル) HONDA CBR 500 R '13 -'15 SOVE オーバル フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26177334 品番IX-OH6133VSE-2
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質ステンレスAISI304 長さ(mm)493 形状オーバル 125×100mm 質量(kg)3 タイプ(マフラー) SOVE 適合車種HONDA CBR 500 R '13 -'15 コンプリートマットポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする