MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の フルエキゾーストマフラー
IXIL(イクシル) YAMAHA X MAX 250-300 OVSC フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26179800
品番
IX-OY2345SSC
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
480
形状
オーバル
質量(kg)
2.4
タイプ
(マフラー) OVSC
適合車種
YAMAHA X MAX 250-300
コンプリート
マットポリッシュ