IX-OY2345RR IXIL(イクシル) YAMAHA X MAX 250-300 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26179809

IXIL(イクシル) YAMAHA X MAX 250-300 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26179809品番IX-OY2345RR
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1適合車種YAMAHA X MAX 250-300コンプリートマットポリッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする