FL40SSW37R ハイライト 40W形 Panasonic(パナソニック) 26181549

ハイライト 40W形

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード26181549 品番FL40SSW37R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種別40W省電力形 白色 点灯形グロースタータ形(FL) 定格ランプ電力(W)37 管長(mm)1198 口金G13 種類直管蛍光灯 電流(A)0.41 管径(Φmm)28 全光束(Lm)2700 色温度(K)4200 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯 用途一般照明用 適合グロースタータ:FG-4P 電子点灯管:FE4P 質量(g)210 光色白色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03344756
2022-03-25
用途:
社内の照明用
株式会社中林製作所 様

まだLED照明を使用していない当社。今まで使っていた製品が廃盤となってしまい、代わりの昼光灯を探していました。どうかこのまま生産を続けてくださる様、メーカー様にお願い申し上げます。

対象商品:
03344756
2021-12-16
用途:
工場内の照明
製造業

照度・色について問題ありません。今後も購入しようと思います。

対象商品:
03344756
2021-05-31
用途:
店舗と倉庫の照明に
有限会社ヒサギ 様 (卸売・小売業)

だいたいイメージのとおりで明るくて特に問題はありません。

対象商品:
03344756
2021-09-04
用途:
工場の照明で使います。
株式会社KSコーポレーション 様 (製造業)

明るくてなかなか良い感じです。
寿命も長くたすかります。

対象商品:
26181549
2021-03-19
用途:
作業場の照明

この値段で、この本数入っているのがとても助かります。
機会があればまた購入しようと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
03344756
2020-07-13
用途:
電灯の寿命がつき、交換が必要な時
株式会社山一水産 様 (農・林・水産業)

明るい!
本数が多いのに、この値段は嬉しい。
加工場の電灯がこのサイズです。
もう、他では買えません。

対象商品:
03344756
2020-04-15
用途:
中古ガレージの改装

大手メーカ品が安価に購入でき良かったです。品質OK

対象商品:
26181576
2020-07-22
用途:
事務所用
建設業・工事業

価格的には満足ですが、40W形にしては暗い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする