IXRACE DUCATI MONSTER 937 2021 DC2 スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26181559 品番IX-DD5446C2
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
材質耐熱エポキシ 長さ(mm)240 形状デュアルラウンド 質量(kg)0.84 タイプ(マフラー) DC2 適合車種DUCATI MONSTER 937 2021 コンプリートカーボンファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする