FLR40SNMX36R 直管フルホワイト蛍光灯<昼白色> Panasonic(パナソニック) 26182093

直管フルホワイト蛍光灯<昼白色>

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード26182093 品番FLR40SNMX36R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フルホワイト蛍光灯は、色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られる蛍光灯です。白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。

電球の種類蛍光灯 点灯形ラピッドスタート形(FLR) 口金G13 光色フルホワイト(昼白色) 定格ランプ電力(W)36 質量(g)253 全光束(Lm)2570 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.44 色温度(K)5000 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198 種別40形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26182093
2021-08-07
用途:
工場の電気として
製造業

これまで電気屋さんから購入していました。3000円ほど安くてびっくりしました。

対象商品:
26182093
2021-06-01
用途:
取り換え
スリーフィールズ合同会社 様 (サービス業)

今回はたいへん丁寧な対応をしていただき、感謝申し上げます。

対象商品:
26182093
2021-07-14
用途:
既設倉庫の球替え
株式会社平和電興 様 (建設業・工事業)

初期不良1本あり本数のわりに少し多いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする