IXRACE HONDA NC 750 X/S/INTEGRA '14 -'20 MK2T スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26182697 品番IX-AH6262ST-2
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質チタニウム 長さ(mm)180 形状コニカルショート 質量(kg)0.7 タイプ(マフラー) MK2T 適合車種HONDA NC 750 X/S/INTEGRA '14 -'20 コンプリートチタニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする