※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 情報通信キャビネット
HUB収納キャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26186239
品番
THR30-77TC-F
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
屋内・屋外兼用
材質
本体:鉄
質量(kg)
35.1
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
タイプ
防塵・防水パッキン付タイプ
規格
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(19インチマウントユニット)2.3、(木製基板)12
キャビネット板厚(mm)
ボデー1.6、ドア1.6、遮光板0.8
扉形式
片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500