MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用ミラー
MAD MAX(マッドマックス)の バックミラー
バイク用カウルミラー 左右セット カーボン調 スクエア CBR600RR CBR250Rなど
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26187064
品番
MM04-0009-CA
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カスタム カウルミラー 左右セット 汎用 カーボン調 スクエア
レプリカタイプのバイクカスタムミラー!
破損時の交換にも最適!
左右セット(2本)
種別
左右セット
取付寸法(mm)
ミラービス穴:約30-4m(片側が長穴で調整可能)
寸法(縦×横)(mm)
ミラー部: 約96×約173
ねじ穴
M6ネジサイズ