※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 熱機器収納キャビネット
屋外用熱対策制御盤キャビネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効深さ(mm)
167
注文コード
26188296
品番
RA20-45LDBC
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋外用
材質
本体:鉄
質量(kg)
16.8
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
規格
IP44
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
536×460×230
寸法(縦×横)(mm)
【鉄製基板】420×320
有効深さ(mm)
167
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(鉄製基板)2.3
キャビネット板厚(mm)
扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8
扉形式
片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500