※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
光接続箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
屋内用、4心テープ
タイプ
融着接続タイプ(Sタイプ)
注文コード
26188908
品番
SPU-S12-L-4T
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
補強熱スリーブ(単心用60mm、4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色220mm)、結束バンド、アダプタ番号シール、ケーブルパッキン
仕様
屋内用、4心テープ
質量(kg)
1
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ
融着接続タイプ(Sタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
12心
キャビネット板厚(mm)
カバー0.8、ボデー0.8
アダプタタイプ
-
融着ユニット段数
-
アダプタユニット段数
-
入出線数(入線)
(ケーブル)1、2
入出線数(出線)
(ケーブル)1、(コード)12
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500