※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 特定用途別キャビネット
太陽光発電システム用キャビネット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
扉形式
両扉
注文コード
26192338
品番
ORPV20-128-2-TKA
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
扉形式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋外用
材質
本体:鉄
質量(kg)
64.9
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP44
有効深さ(mm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
アルミ製基板(方眼目盛なし)3
キャビネット板厚(mm)
扉1.6、ボデー1.6、背面取付金具4.5
扉形式
両扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500