※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
BJ形分電盤用自立キャビネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26200029
品番
BJ20-823A
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
屋内用
材質
本体:鉄
質量(kg)
137
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP2XD(背面取付穴を除く)
有効深さ(mm)
174
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし)
キャビネット板厚(mm)
扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
扉形式
片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000