日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
分割開口プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2枚)
注文コード
26201273
品番
BJX25-6KP
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
前後分割のため、配線部の処理が容易です。
セット内容
開口プレート2枚、取付ねじ4本
材質
本体:塩化ビニル
質量(kg)
0.3
色
本体:グレー
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
ヨコ600(BJ)、フカサ250(BJ)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500