※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FCX鉄製基板セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
1枚板
注文コード
26201404
品番
FCX-Z401019T
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
基板取付金具:鉄、基板:鉄、スライドレールD:鋼板、基板レール:鋼板、システムレールAF1:鋼板、スライドブッシュ:樹脂製
質量(kg)
37
色
鉄製基板:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
タイプ
1枚板
表面処理
基板取付金具:クロメートめっき、スライドレールD:溶融亜鉛めっき、基板レール:溶融亜鉛めっき、システムレールAF1:溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
(鉄製基板・スライドレールD・基板レール・システムレールAF1・スライドブッシュ)2.3、(基板取付金具)3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FZ40-1019
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500