※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FCX図面ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26202104
品番
FCX32-6W
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。
A3サイズの用紙まで収納可能です。
(FCX32-5Wは除く)
セット内容
図面ホルダ1コ、取付ねじ
材質
本体:鉄
質量(kg)
1.6
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
ヨコ600・ヨコ1200用
注意
※扉の溶接ナット(扉とフレーム間の導通用)がある最下部へは取り付けできません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500