000069 スーパーセーフティS イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 26219104

スーパーセーフティS

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード26219104 品番000069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300

強力水性クリーナーコンク。アルカリ成分によって頑固な油汚れ、エンジン外面の焼付いた油汚れ等を除去する金属や機械用の洗浄剤です。
水性洗浄剤ですので引火性、爆発性がありません。

用途
各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去に。
工場フロアーの油汚れの清掃に。
車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃に。
自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清浄に。
必要に応じて水で希釈。又は原液でご使用ください。
仕様
ご使用の目安と致しまして、工場等は原液、
ご家庭等での使用の際は用途に応じて5〜10倍に薄めてご使用ください。
又、ゴム・パッキン樹脂等の使用には適しておりません。
成分
界面活性剤
苛性ソーダ
グリコール類
アルコール
アルカノールアミン
キレート剤
精製水
染料
※指定可燃物(可燃性液体類) PRTR該当
液性アルカリ強力水性 使用温度範囲常温 臭気 洗浄機能超強

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26219104
2020-02-03
用途:
機械のメンテナンス
株式会社タカテック 様

他社メーカーのいろんな洗浄液を使ったけど「スーパーセーフティー」が
一番、油落ちがいいですねー

対象商品:
26219104
2019-05-03
用途:
エンジン部品の洗浄
ADD MOTOR HAUS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジン内部の頑固な汚れも非常に強力な洗浄力がありエンジンオーバーホールする際にはこれが欠かせません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする