曜日別特売
81-3071 Z/KZ純正タイプブレーキホース PMC 26227967

Z/KZ純正タイプブレーキホース

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズSTDサイズ(390mm)適合フロントアッパーホース注文コード26227967品番81-3071
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

フロントアッパーホースとリアホースは純正品と同様に安全性を考慮した保護スプリング付です。もちろんDOT規格基準を満たし、耐久性、耐候性も万全です。

適合フロントアッパーホースサイズSTDサイズ(390mm)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26227967
2019-03-16
用途: 純正同様

純正同様で安心して取り付け出来ます。
30年前ぐらいの古いバイクだとブレーキもあまり効きが良くないのでメッシュにしてタッチがダイレクトになってもあまり恩恵がありません、ゴムホースのソフトなタッチでいざという時はギューと思いっきり握って走る方が疲れません(気を使いません)
握り始めのブレーキパッドがローターに触るか触らないかの所はゴムホースでもちゃんとコントロールできるのでツーリングマシンとかはゴムの方が好みです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする