※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高密度ヒンジ式水平ケーブル管理パネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称4U 注文コード26228519 品番NMF4
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼称など4種類から選べます 他の種類を見る

ワイドなパッチコード貫通穴ヒンジ式カバー:上下開閉・着脱可能

適合機種FSNA 材質本体:ABS、PVC 質量(kg)1.18 本体:ブラック 呼称4U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする