※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック エンクローズブレーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)20 極数(P)3 定格電圧(V)単相3線式100/200 注文コード26230208 品番OPEB60EKB3P20A
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格電流・極数・定格電圧など67種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)20 定格感度電流(mA)30 仕様露出専用 Nホワイトグレー色(N8.5) タイプ家庭用発電システム対応 定格電圧(V)単相3線式100/200 深さ(mm)110 保護等級IP43 縦(mm)285 横(mm)178 ブレーカGE53WC 使用場所屋外用(防雨形) 極数(P)3 材質(キャビネット)PC+ABS 適合電動機(kW)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする