※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)500 定格電圧(V)- 注文コード26231154 品番NE1253SA3P500-1250A
参考基準価格(税別)¥805,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など175種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)- 定格絶縁電圧(V)AC690 定格電流(A)500 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)25/20(AC690)、45/34(AC500)、65/50(AC440)、70/50(AC415)、85/65(AC380)、100/75(AC240) 定格感度電流(mA)- 極数・素子数3P3E フレーム(AF)1250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする