※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
ブレーカー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
150
定格電圧(V)
-
注文コード
26231188
品番
NE223SAB3P150A
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
-
定格絶縁電圧(V)
AC690
定格電流(A)
150
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
4/4(AC690)、25/13(AC500)、30/15(AC440)、40/20(AC415)、40/20(AC380)、85/43(AC240)
定格感度電流(mA)
-
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
225