※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FCXシステムレールブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
26234627
品番
FCX-BS
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
セット内容
システムレールブラケット10コ、取付ボルト
材質
本体:鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応