※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
パネル用レールE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
26234828
品番
EX-6RA
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
扉裏面およびボデー側面に万能パネルを取り付ける際にご利用ください。
セット内容
レール2本、付属ねじ
材質
本体:鉄
質量(kg)
0.7
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FUL□□-□6
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。