※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
ブラインドパネル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26234959
品番
EX-62ZDP
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
自立用基台(左右分割タイプ)(EX-2ZD)と合わせてご利用ください。
配線などのブラインドにご利用ください。
セット内容
1枚入
材質
本体:鉄
質量(kg)
1.7
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FUL□□-6□□