※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
側面用配線支持レール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
26235004
品番
EX50-BHR
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
配線支持にご利用ください。
キャビネット側面に取り付けてご使用ください。
セット内容
2本入
材質
本体:鉄
質量(kg)
0.6
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FUL50-□□□