アイネット
アイネットの マスカー/養生シート・養生ボード
アイネットの マスカー/カッター
アイネットの マスカー
布コロナマスカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30個)
注文コード
26235597
品番
KZ0003P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
コロナ放電処理を施している為、液だれしにくい。
材質(テープ)
布
材質(シート)
PE(片面コロナ放電処理)
シート幅(mm)
1100
シート長さ(m)
25
用途
外壁の塗装、床の養生、清掃作業に。
テープ幅(mm)
1100