布コロナマスカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26235667 品番 KZ0003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

コロナ放電処理を施している為、液だれしにくい。

材質(テープ) 材質(シート)PE(片面コロナ放電処理) シート幅(mm)1100 シート長さ(m)25 用途外壁の塗装、床の養生、清掃作業に。 テープ幅(mm)1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする