コロナ
コロナの 暖房用品
コロナの 業務用ヒーター/ストーブ
コロナの 石油ストーブ
対流型石油ストーブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26236927
品番
SL-5116(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,140
タンク容量(L)
6
トラスコ品番
826-6438
質量(kg)
9.9
種類
しん式、対流形
暖房の目安(コンクリート)
18畳
暖房の目安(木造)
13畳
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
553X460X460
暖房出力(kW)
5.14
燃焼継続時間(h)
12