スーパーロングライフクーラント エコ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2L) 注文コード 26237478 品番 J-142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

4年間、8万Kmまで対応。
希釈不要そのまま使用でOK

ピンク 液色ピンク 成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52 タイプ希釈不要 容量(L)2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2000mL 希釈液希釈不要 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
クーラントの補充

タンクへの補充のし易さが向上し 容器の廃棄も畳んでコンパクトに
できることにより楽になりました。
助かります。

対象商品:
26237462
2022-09-04
用途:
バイクのクーラント交換に

新車から10年乗ったバイクのクーラント交換に使いました。入っていたクーラントは緑でしたが、抜いて見ると異物が混じり濁った色になっていました。これを完全に抜いてラジエターやタンクの中を水洗いしてから、このクーラントを入れました。色はきれいなブルーです。超ロングライフのクーラントなので私がバイクに乗らなくなるまで持つと思います。これで10年、4万キロ乗るつもりです。

対象商品:
26237444
2021-07-27
用途:
クーラントの補充

スタンディングパウチで直接クーラント補充口に入れられるので便利

1人が参考にしています
2025-02-14
用途:
YAMAHA NMAX(水冷) に使用

・500ml 1本で全交換できて重宝
・LLCを入れる前に水道水を通して古いLLCを排出、洗浄
・品質には不安は無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする