CT-P250W 浅深両用自動ポンプ 日立 26237767

浅深両用自動ポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26237767 品番CT-P250W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

吸上高さ6mまでの浅井戸に、配管を変えて6mを超える深井戸用に。

電源(V)単相100 用途浅深両用 仕様楽でか操作パネル付 型式(ジェット)J15-6W、J25-24W 質量(kg)25 出力(W)250 周波数(Hz)50/60共用 全揚程(m)浅井戸:12、深井戸:22(J25-6W組み合わせ時)、28/34(J25-24W組み合わせ時) 吐出口径(Φmm)25 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)490 機能凍結防止 吸込口径(Φmm)浅井戸:25、深井戸:吸込管30・圧力管25(J25-6W組み合わせ時)、吸込管30・圧力管30(J25-24W組み合わせ時) 揚水量(L/min)浅井戸:37(全揚程12mの時)、深井戸:28(全揚程22mの時)、18(全揚程28mの時)、18(全揚程34mの時) 吸上高さ(m)浅井戸:6、深井戸:12(J25-6W組み合わせ時)、18/24(J25-24W組み合わせ時) 押上高さ(m)15(圧力一定時16) 運転圧力(kPa)「標準」ON:160、OFF:220、「高」ON:160、OFF:250
注意
※浅深両用自動ポンプは、ポンプ単独では使用できませんので、必ずジェット(別売品)と組み合わせてお使いください。
※F形以降のジェットを使用することができますが、ポンプ交換の際は性能確保のため、ジェットの交換もおすすめします。
※他社ジェットとの組み合わせはできません。
※吸上高さが12mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)
※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)
※他社の除菌器とは結線接続ができません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26237767
2017-10-24
用途:
散水や洗浄等、井戸水の農業での利用。
農・林・水産業

前使用ポンプct−p250sと取付け穴が同じで、互換性があり改造しなくて取付けができました。水圧も十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする