大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸切(鉄/生地)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26238607
品番
5x285
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
285
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目