※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20x285 定尺寸切(鉄/ドブ) 大阪魂 26238817 20x285 定尺寸切(鉄/ドブ) 大阪魂 26238817

定尺寸切(鉄/ドブ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26238817 品番 20x285
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじの呼びM20 ねじピッチ2.5 種別全ねじ 材質 長さ(mm)285 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.1MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44349356
2021-05-08
用途:
バイクのメンテに使用
卸売・小売業

ネジ山しっかり。曲がることもなく問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする