メーター寸切(鉄/クロメート)

(13件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26239194 品番 12x1000
販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
種別全ねじ ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.75 長さ(mm)1000 表面処理クロメート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44294984
2023-05-04
用途:
農機具の修理
製造業

3点リンクのアジャスターを曲げてしまったのでボルト部分を切断、溶接、用に購入。クロメートメッキもしてあり農機具用にピッタリ^_^当初メーカー品のアッセンブリーを購入かなと、思っていましたがサイズを調べてモノタロウさんで探したらコスパも良い商品が見つかり助かりました。

対象商品:
44294975
2022-02-03
用途:
社内作業

社内で使うだけなので、三価でなく防錆力の強いクロメートメッキが欲しかった。安価でよい。

対象商品:
44294984
2022-04-06
用途:
DIY
製造業

寸切りボルトがこの価格ではありません。強度も問題ありません。

対象商品:
26239194
2020-08-11
用途:
階段の固定

屋外なので錆びることを危惧し、ステンレスと迷いましたが、1年後も錆びません。逆に近くのステンレスのビスが若干錆びています。

対象商品:
44294993
2020-06-04
用途:
機械の修理時(固着したピンの引抜き等)
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題は無く、安価ですのでいつも利用させて頂いております

対象商品:
26239203
2018-06-01
用途:
レッカー車の支柱を固定に使います
有限会社吉原商会 様

約10cmほどに切って使いました
しっかりしていて、安心して使えました

対象商品:
44294993
2016-11-15
用途:
建設機械の部品の制作、修理等

溶接後の歪み修正、歪み予防の為の与圧を掛ける為に使用します。本来ならS45Cのメッキがベストなんですが納期と価格の都合でこちらの商品を購入しました。M24くらいなサイズになると強度は十分です。

対象商品:
44294975
2015-10-08
用途:
大型ネジの加工

近隣のホームセンターでは、ナットやワッシャーは置いてあるのに、寸切りは置いてなかったので取り寄せられて助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4454:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする