- 強力保護テープ もりや産業 26242293 - 強力保護テープ もりや産業 26242293 - 強力保護テープ もりや産業 26242293

強力保護テープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26242293 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。
120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護
高い透明度で下地がハッキリ見える。
透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。
アクリル系粘着剤使用。
透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。

透明 テープ幅(mm)90 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 基材ポリエステル 材質ポリエステル 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20 主な用途保護用

商品説明動画

工場・倉庫内の【ラインテープ】の劣化を防ぐ_【強力保護テープ】もりや産業

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26242293
2023-07-31
用途:
車の保護用

運転席のステップ周りに使用しました。テープ厚があるので丈夫ですが、曲面に貼り付ける時に伸びないのでところどころ切れ目を入れて貼り付けました。ドアの内張はシボ加工にもしっかり貼り付いています。

対象商品:
26242293
2022-09-27
用途:
工場の識別ラインテープの保護として使用
三重JR株式会社 様 (製造業)

幅も広くラインテープを覆い隠せて粘着力も強力です。ラインテープは台車の行きかうところではすぐに剥げてしまって、メンテが大変でしたが、貼って1週間全く剥げておりません。このテープは優れものです。もっと早く見つけていればよかったと思うくらいです。

対象商品:
26242293
2021-03-16
用途:
コンクリート床のラインテープ保護
建設業・工事業

弊社他拠点からの高評価で使用しました。
室内コンクリート床にラインテープを貼っているのですが、経年劣化や台車、人の踏みつけで剥がれる事に困っていました。
こちらをラインテープの上に保護として貼り付けています。
剥がれにくく今のところいいかんじです。

対象商品:
26242293
2020-05-03
用途:
車のドア内張の保護用として
電気・ガス・熱供給・水道業

幅もあり、使いやすいんですが、ドアの内張はシボ加工のため、はがれ易いもう少し粘着力があれば、と思いますがノリ残しも気になるので、仕方ないのかも。平面であれば、問題ないと思います。
私的にはもう少しテープ厚が薄くても良かったです。

対象商品:
26242293
2020-03-13
用途:
床面の表示保護
卸売・小売業

倉庫で外と同じ環境なので床面の表示は定期的に張り替えが必要でした。このテープを使用することで頻度が減ることが期待できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする