ピッチゲージ

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26248006 品番 -
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!

種別インチねじ(ウィットねじ)用 ゲージ4、 4 1/2 、 5、6、7、8、9、10、11、12、14、16、18、19、20、22、24、26、28、32、40、48 (山) ゲージ数22 ねじ山角度(°)55 寸法(mm)68×14×13 材質SUS430 質量(g)29 用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
注意
※使用後は汚れをふき取り油を塗布し保管して下さい。

商品説明動画

ピッチゲージ.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
バイクの整備に

バイクも古くなってくると、ボルトナット類が錆びたり、メッキがぼけてくる。特にホンダのバイクでタイ製のものはボルト類がつや消し状態になってしまう。そんな時はステンやチタン、場合によってはアルミ製品に交換しているが、バイクの場合、ピッチが細めである事が多い。ボルトナット類を注文する際はピッチの確認が必須だ。
 これを購入して、ボルトナットの購入後「ピッチが違う」と嘆くことが少なくなった。
 ちゃんと役目を果たしてくれているが、心配なのが錆!
夏場、汗をかいた手で使用したら、一発で錆びそう。オイルを塗っておけばいいのかもしれないが、それだと、手がベタベタになるので、WAXをぬって、防錆している。

2026-01-06
用途:
古いバイクの整備に役立ってます
教育・研究機関

60年代のバイクを整備するときなど,径3〜5ミリのねじはISOと旧JISでピッチが異なるので注意が必要です。ホンダの純正部品で,新車発売当時は旧JISだったものが,後日生産されたものにはISOが使われていたことが実際にありました。なので,このゲージは役に立ちます。

2026-03-09
用途:
ボルトのピッチ計測
農・林・水産業

本体取付ボルトよりストレートの長さが短いので、ふらついて計測しにくいです、10ミリプラス欲しいです。

2025-11-07
用途:
ねじ山の大きさを調べる時に

ねじの山の大きさを調べて、ねじを調達するとき参考にしてます。値段も安くて使いやすい。

2025-10-29
用途:
ネジ・ナットのピッチ確認

これ一つあれば簡単にピッチを測れる。
もう少し先端が細ければもっと使いやすいですね

対象商品:
26248006
2025-01-13
用途:
ネジピッチの確認

片手に収まるサイズに、当たり前のピッチであればすべてカバーしており良いと思います。
固定の工具箱に入れておくには存在感が無いので困りますが、出張用ツールボックスに入れておくにはちょうど良いと思います。

2024-08-24
用途:
ピッチ確認
教育・研究機関

0.25,0.3,0.35についてはピッチが刻んであるかどうかわからないくらい細かいので、実際に使用するときには合っているかどうか判断できなさそうです。そんな細かいネジを判別することはないので問題ないです。細かい方と広い方を減らして、中間位のインチを組み合わせてもらえれば、個人的には良いかなと思います。

2024-10-08
用途:
ネジピッチの確認

普通に確認作業出来ますし、個人で使うには全然問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする